シメールNeoセット 園芸・建築用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は張線能力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
張線能力(kg)
1000
注文コード
06789041
品番
Z4N-E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥77,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

園芸・建築などの線と線、柱等の架設に最適です。

用途
園芸建築用。
トラスコ品番
402-8772
ロープ径(Φmm)
6
張線能力(kg)
1000
掴線能力
Φ5~20mm
破断荷重(kN)
12
ロープ長さ(m)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする