※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケット(インチサイズ)HP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06789226
品番
3HB-04HP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2191
材質
構造用鋼
全長(mm)
45
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(inch)
46030
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。