グルーブロックプライヤ-

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06789312
品番
T4935351
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

スライド調整溝を標準品の倍にすることで、お好みの位置で確実にグリップします。
スライドボタンはワンタッチで素早く位置調整が可能です。
特殊設計された平行四辺形のあごは一度掴むと滑らない形状です。
グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくすることで怪我を防ぐ安全設計です。
3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴みます。
プロタッチグリップで作業時の疲労を軽減します。

用途
パイプやナットなどの掴みに。
その他
11段階
トラスコ品番
106-2278
材質
ニッケルバナジウム鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
全長(mm)
170
枚数
【ジョイント】3
最大口開き(mm)
25
ハンドルタイプ
プロタッチグリップ
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする