車検対応のLED非常用信号灯で、赤色点滅の非常信号灯と白色点灯の懐中ライトを切り替えて使える2WAY仕様。直径27mmの発炎筒ホルダーに対応し、車載用の非常信号用具として使用できます。赤色LEDは約15ルーメンで点滅し、夜間は約200m先から危険を知らせます。白色LEDは約50ルーメンで、懐中ライト・誘導灯・作業ライトなどにも使用可能。国土交通省保安基準適合、UN-R21適合品。IPX4の防水性能と底面マグネットを備えています。