HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バッテリー・充電器
HiKOKI(旧:日立工機)の バッテリー
ニッケル水素電池
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06791267
品番
EB930R
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
冷却対応
適合
ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)
インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)
タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)
作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)
電圧(V)
9.6
バッテリー容量(Ah)
3.0
トラスコ品番
377-9815
バッテリー
ニッケル水素
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。