ノーブランド
ノーブランドの 運搬機器
ノーブランドの 運搬台車
ノーブランドの 平台車
木製台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06793351
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手あり、運搬に便利です。
材質(車輪)
PVC
奥行(mm)
450
荷台寸法(mm)
450×300
板厚(mm)
18
材質
木製
幅(mm)
300
材質(本体)
木
均等荷重(kg)
100
使用キャスター
自在車75Φmm×4個
持ち手穴(mm)
120×35
入数
1セット(2台入)