曜日別特売
EW-12Ki-K 電子天秤 検定付(7区) A&D(エー・アンド・デイ) 06794435

電子天秤 検定付(7区)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
06794435
品番
EW-12Ki-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
質量(kg)
約1.1
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ(TB162:100V、50/60Hz、約10VA)またはNi-MHバッテリ(オプション)
ひょう量(g)
3000/6000/12000
最小表示(g)
1/2/5
表示
7セグメント液晶表示 バックライト付 文字高16mm
計量皿寸法(mm)
170×133
文字高(mm)
16
検定
あり
個数モード/サンプル数(個)
5、10、25、50または100
個数モード/計数可能最小単位質量(g)
1
表示形式
デジタル
個数モード/最大計測数(個)
12000
パーセントモード/100%登録最小質量(g)
100
パーセントモード/最小表示(%)
0.1
適合地域
7区(福島県・茨城県・新潟県)
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06794435EW-12Ki-K89986653EW12KI-K-07N00 (使用地域:7地域)EW-12Ki-K 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89986653検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
¥24,980
税込¥27,478
適合地域は【栃木県、富山県、石川県】です。ご確認お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする