※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ CGD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
UX30
寸法L(mm)
20.0
トラスコ品番
345-7591
注文コード
06795214
品番
CGD200 UX30
参考基準価格(税別)
¥13,450
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
UX30
仕様
2コーナータイプ
トラスコ品番
345-7591
寸法L(mm)
20.0
寸法T(mm)
3.25
寸法W(mm)
2.0
寸法R(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります