※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ CGD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
UX30
寸法L(mm)
28.6
トラスコ品番
345-7656
注文コード
06795302
品番
CGD500 UX30
参考基準価格(税別)
¥17,950
販売価格(税込)
¥15,939
販売価格(税別)
¥
14,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
UX30
仕様
2コーナータイプ
トラスコ品番
345-7656
寸法L(mm)
28.6
寸法T(mm)
6.30
寸法W(mm)
5.0
寸法R(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります