曜日別特売

エビモンゴ ナイロンプラグC 14X70

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06825066
品番
MP1470C
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ナイロンプラグのロングセラー。
耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。
コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。
M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。

用途
コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)
注意
※天井への使用は避けてください。
※最大引抜荷重は、母材の材質及び状態に大きく影響されます。施工条件を考慮して十分な安全係数をご採用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする