2台のパソコンで最大4台までのUSB機器を切替えて共有できます。
ドライバーのインストールが不要で、接続するだけですぐに使用することができます。
USBマウス、USBキーボード、USBメモリ、USBカメラ、プリンターなど複数のUSBデバイスを2台のパソコンで切替えて共有するのに最適です。
1ポートはType-Cに対応しておりますので、Type-Cデバイスも利用可能です。
ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチが付属し、本製品を離れた場所に置いても操作可能です。
手元スイッチは付属の面ファスナーを使用することで、操作しやすい場所に固定して操作できます。
面ファスナーが付属しており、手元スイッチをデスク裏やデスク脚など好きな場所に設置できますので、シームレスな操作が可能です。
切替器ーPC間のケーブルを90cmにしている為、デスク下などに置いたデスクトップパソコンなどでも取り回しが楽になります。