曜日別特売
500-LAN6KCFL02 LANケーブル CAT6 USB TypeC変換 サンワダイレクト 06836519

500-LAN6KCFL02 LANケーブル CAT6 USB TypeC変換 サンワダイレクト 06836519
500-LAN6KCFL02 LANケーブル CAT6 USB TypeC変換 サンワダイレクト 06836519
500-LAN6KCFL02 LANケーブル CAT6 USB TypeC変換 サンワダイレクト 06836519
500-LAN6KCFL02 LANケーブル CAT6 USB TypeC変換 サンワダイレクト 06836519
500-LAN6KCFL02 LANケーブル CAT6 USB TypeC変換 サンワダイレクト 06836519
500-LAN6KCFL02 LANケーブル CAT6 USB TypeC変換 サンワダイレクト 06836519

LANケーブル CAT6 USB TypeC変換

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06836519
品番
500-LAN6KCFL02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し 有線ネットワークへ直接接続できるため、LANポート非搭載パソコンでも使用できます。
最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応し、Wi-Fiよりも安定した通信環境でオンライン会議やデータ転送を快適に行えます。
薄型フラットケーブルに磁石を内蔵し、きれいにまとまるため持ち運び時もコンパクトに収納できます。
厚みを抑えた設計でカバンやポーチの隙間にもすっきり収まり、出張や外出先への携帯にも便利です。
ナイロン編み込み素材で柔軟性と耐久性を兼ね備え、絡まりにくい構造により日常使いでも快適に扱えます。
ツメ折れ防止のへの字ラッチ形状ポリカーボネートコネクタを採用し ラッチカバーがない構造で抜き差しもスムーズに行えます。
MACアドレスのパススルー機能に対応しており、セキュリティ管理が必要な企業ネットワークにも適しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする