曜日別特売

LINDY GOLD LINE HDMI 2.0 Type-Aケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06836677
品番
37866
参考基準価格(税別)¥18,364販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

HDMI2.0の仕様に準拠します。 コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工し、高級感が溢れています。 ワイヤー本体は、アイアングレーの高品質 PVC 外装、85% 銅箔編組メッシュの 3 層で覆われ、各導体遮蔽層はアルミ箔マイラーでカバーします。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応し、オーディオとビデオの接続が簡単になりました。 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする