HDMI1.4の仕様に対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工され、高級感が溢れています。 ケーブル本体は三重構造-アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 4K@30Hz解像度に対応、1080p 3Dに対応。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。