曜日別特売
37255 LINDY BLACK LINE 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 06836711

37255 LINDY BLACK LINE 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 06836711
37255 LINDY BLACK LINE 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 06836711
37255 LINDY BLACK LINE 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 06836711
37255 LINDY BLACK LINE 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 06836711
37255 LINDY BLACK LINE 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 06836711
37255 LINDY BLACK LINE 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 06836711

LINDY BLACK LINE 8K HDMI Type-Aケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06836711
品番
37255
参考基準価格(税別)¥6,345販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

最大8K解像度に対応可能。 HDCP1.4 / HDCP2.2 / HDCP2.3に対応。 8K@60Hz / 4K@120Hz / 2K@120Hz / 1080p@120Hzに対応。 Dynamic HDR(ダイナミックHDR)に対応。 接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする