※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タニコー
タニコーの 料理道具
タニコーの 鍋・釜・やかん
タニコーの 燻製器・燻製鍋
チャーシューブロイラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06842946
品番
PB-45
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
102-4071
接続口径
都市ガス:13Φ、LPガス:9.5Φ
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
間口(mm)
400
ガス消費量(kg/h)
3.5kW(0.25kg/h)(LPガス)
ガス消費量(kcaL/h)
3.5kW(3,000kcal/h)(都市ガス)
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません