曜日別特売
DNP-160GR DEENラジオペンチ 160mm DEEN 06850546

DEENラジオペンチ 160mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06850546
品番
DNP-160GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
¥3,400

ドイツメーカーとの共同開発で生まれた、DEENのNEWラジオペンチ!
細身の形状とグリップで、狭い場所や繊細な作業もスムーズにこなせます。
高品質なドイツ製鋼材を使用し、スリムながら優れた耐久性を実現。
カッター切断能力は軟線2.3mm・硬線1.6mmに対応。
全長160mm・重量105gと扱いやすく、細かな作業に頼れる一本です。

全長(mm)
160
質量(g)
104

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする