曜日別特売
WO772 アディダス ベーシック ニット グローブ adidas アディダス 06851271

WO772 アディダス ベーシック ニット グローブ adidas アディダス 06851271
WO772 アディダス ベーシック ニット グローブ adidas アディダス 06851271
WO772 アディダス ベーシック ニット グローブ adidas アディダス 06851271

アディダス ベーシック ニット グローブ adidas

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
06851271
品番
WO772
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

冬のシーズンに向けて、ベーシック ニット グローブが冷たい日々の心強い定番になる。心地よさとミニマルさを軸にデザインされたこのグローブは、毎日のスタイリングに合わせやすく、ほどよくフィットしながらも重さを感じさせない。軽くてさっと着けられるつくりで、ソフトなニット素材が肌にやさしいタッチをもたらす。控えめなデザインはアクティブなワードローブにも自然に溶け込み、日々のルーティンを心地よさで支える。トレーニングに向かうときも、街中を通勤するときも、アディダスのこのグローブが必要な暖かさをキープしてくれるから、安心感を持って外の空気の中へ踏み出せる。

色
チームロイヤルブルー
サイズ
M
仕様
ソフトなニット素材、重量/54.8g
素材
アクリル98%、ポリウレタン1%、ナイロン1%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする