曜日別特売
WH644 アディダス ベーシック フィット グローブ adidas アディダス 06851332

WH644 アディダス ベーシック フィット グローブ adidas アディダス 06851332
WH644 アディダス ベーシック フィット グローブ adidas アディダス 06851332
WH644 アディダス ベーシック フィット グローブ adidas アディダス 06851332

アディダス ベーシック フィット グローブ adidas

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
06851332
品番
WH644
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

気温がぐっと下がるシーンで、ベーシック フィット グローブが心強いパートナーとして手元を寒さからしっかりと守る。冬の必需品として、暖かさと実用性を兼ね備え、朝ランや通勤にも頼れる選択肢。軽量なフリース生地で仕立てられたグローブは、ソフトで心地よい着用感を生み、スムーズな動きを可能にする。防風素材が冷たい風を遮り、天候を気にせず目の前のアクティビティに集中させてくれる。クライマウォーム テクノロジーを搭載し、内部に暖かさを閉じ込めながら汗を外へ逃がすことで、温かくドライな状態を保ち、パフォーマンスへの集中をサポートする。指先部分に導電性のある糸を組み込み、グローブをつけたままスマートフォンなどのタッチスクリーンを扱える仕様に仕上げている。ルートの確認から短いメッセージの送信まで、移動しながらでも常にデバイスを操作できる。パフォーマンスとデザイン性の両方を重視するアスリート、ワークアウトを楽しむ人、スタイルにこだわる人に向けた、頼れるグローブ。屋外のシーンを軽快にこなしながら、手元をぬくもりで満たし、あらゆる動きにスムーズに対応できる。

色
ブラック
サイズ
M
仕様
軽量裏起毛フリース生地、クライマウォーム テクノロジー、指先部分の導電性のある糸、防風性のある素材、重量/44g
素材
ポリエステル100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする