レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。TKRT21は、レーザー計測や接触計測により回転速度や線速度を測定する多機能なデジタルタコメーターです。このデバイスは、回転機械から安全な距離をおいて、素早く容易な測定を可能にします。複数の測定モードで測定が可能で、直線的な測定が困難な場合にも簡単に測定することができます。TKRT 21にはコンタクトアダプターの基本セットが付属しており、標準乾電池または充電式乾電池を使用することができます。