- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 色
- Tricolor
- サイズ
- XL
- 胸囲(cm)
- 132
- 着丈(cm)
- 81
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 材質
- [outshell]polyester[ lining]polyester[ breathable waterproof lining]polyurethane[ warm liner]polyester
- 裾廻り(cm)
- 118
- プロテクター
- shoulder・elbow・back・chest(neck・side:option)