Silky(ユーエム工業)
ゴムボーイ 万能目 替刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06856548
品番
624-27
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
未来目が切りくずをかき出し、目詰まりを抑えて軽快に切り進められます
アサリなしの刃により、切り口を滑らかに仕上げます
ゴムボーイ7にも共通で使用できます
用途
ゴムボーイ万能目270mmの替刃交換
全長(mm)
300
質量(g)
60
刃形
万能目(未来目)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×40×1.4
切り幅(mm)
1.3
刃渡り(mm)
270
目数
10枚目/30mm
適合シリーズ
ゴムボーイ・ゴムボーイ7