曜日別特売
624-21 ゴムボーイ 万能目 替刃 Silky(ユーエム工業) 06856582

624-21 ゴムボーイ 万能目 替刃 Silky(ユーエム工業) 06856582
624-21 ゴムボーイ 万能目 替刃 Silky(ユーエム工業) 06856582
624-21 ゴムボーイ 万能目 替刃 Silky(ユーエム工業) 06856582

ゴムボーイ 万能目 替刃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06856582
品番
624-21
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

未来目が切りくずをかき出し、目詰まりを抑えて軽快に切り進められます
アサリなしの刃により、切り口を滑らかに仕上げます
ゴムボーイ7にも共通で使用できます

用途
ゴムボーイ万能目210mmの替刃交換
全長(mm)
240
質量(g)
40
刃形
万能目(未来目)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×40×1.3
切り幅(mm)
1.2
刃渡り(mm)
210
目数
10枚目/30mm
適合シリーズ
ゴムボーイ・ゴムボーイ7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする