Silky(ユーエム工業)
ゴム太郎 <ハンドル> ねじ無
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06856600
品番
881-02
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
滑りにくいゴムグリップで、手袋着用時や汗をかいた手でも握りやすいです
ゴム太郎シリーズなら刃のサイズを問わず使用できます
用途
シルキー ゴム太郎シリーズの交換用ハンドル
材質
加硫合成ゴム・PC
全長(mm)
145
質量(g)
105
ねじ
付属なし
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×55×225
適合シリーズ
ゴム太郎(荒目・細目・プロ剪定・2段切り・根切)