曜日別特売
PSR-04 コンビラチェット ベストツール 06857291

PSR-04 コンビラチェット ベストツール 06857291
PSR-04 コンビラチェット ベストツール 06857291
PSR-04 コンビラチェット ベストツール 06857291

コンビラチェット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は寸法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
13×13
注文コード
06857291
品番
PSR-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ラチェットレンチとスパナのコンビネーションキットなので用途も作業性も大幅アップします。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。

寸法(mm)
13×13
質量(g)
160
材質
本体・スパナ:S45C / 切替レバー:焼結合金(HRC30~38℃) / ソケット部:S45C(HRC39~45℃) / フレーム:強化ABS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする