曜日別特売
PFR-07 メガネラチェット ベストツール 06857370

PFR-07 メガネラチェット ベストツール 06857370
PFR-07 メガネラチェット ベストツール 06857370
PFR-07 メガネラチェット ベストツール 06857370

メガネラチェット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は寸法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
17×19
注文コード
06857370
品番
PFR-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。

寸法(mm)
17×19
質量(g)
280
材質
本体:S45C / 切替レバー:焼結合金(HRC30~38℃) / ソケット部:CR-V(HRC40~50℃) / フレーム:強化ABS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする