曜日別特売
76-107W 防寒 背抜き天然ゴム手袋(マジック付) 76(ナナロク) 06862401

76-107W 防寒 背抜き天然ゴム手袋(マジック付) 76(ナナロク) 06862401
76-107W 防寒 背抜き天然ゴム手袋(マジック付) 76(ナナロク) 06862401
76-107W 防寒 背抜き天然ゴム手袋(マジック付) 76(ナナロク) 06862401
76-107W 防寒 背抜き天然ゴム手袋(マジック付) 76(ナナロク) 06862401
76-107W 防寒 背抜き天然ゴム手袋(マジック付) 76(ナナロク) 06862401
76-107W 防寒 背抜き天然ゴム手袋(マジック付) 76(ナナロク) 06862401

防寒 背抜き天然ゴム手袋(マジック付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
06862401
品番
76-107W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

伸縮性のある生地で指の動きに適応し、細かい作業も手袋を脱ぐことなく行えます。
裏面オール裏起毛で指先までしっかり保温します。

用途
運送、物流業、冷凍室での作業、雪かき、冬場の屋外作業、清掃、アウトドアなどにご使用下さい。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9
材質(裏)
アクリル裏起毛
材質(手袋)
ナイロン、ポリウレタン
材質(掌側)
天然ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする