曜日別特売
66-120 ROUTE66 防風防寒手袋 ROUTE66 06862446

66-120 ROUTE66 防風防寒手袋 ROUTE66 06862446
66-120 ROUTE66 防風防寒手袋 ROUTE66 06862446
66-120 ROUTE66 防風防寒手袋 ROUTE66 06862446
66-120 ROUTE66 防風防寒手袋 ROUTE66 06862446

ROUTE66 防風防寒手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
色
黒
サイズ
LL
注文コード
06862446
品番
66-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

人体から発せられる赤外線を受けて暖かくなる素材「 Swarin(R)」を使用した蓄熱ワッフルフリースを採用したROUTE66ブランドの防風防寒手袋です。

用途
防風防寒対策にご使用下さい。
色
黒
サイズ
LL
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
11
材質
(手の甲)SBR、(手首)ポリエステル
材質(掌側)
PU
材質(裏地)
ポリエステル(蓄熱ワッフルフリース)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする