曜日別特売
76-109W 軽防寒グローブ(タッチパネル対応) 76(ナナロク) 06862471

76-109W 軽防寒グローブ(タッチパネル対応) 76(ナナロク) 06862471
76-109W 軽防寒グローブ(タッチパネル対応) 76(ナナロク) 06862471
76-109W 軽防寒グローブ(タッチパネル対応) 76(ナナロク) 06862471
76-109W 軽防寒グローブ(タッチパネル対応) 76(ナナロク) 06862471

軽防寒グローブ(タッチパネル対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
06862471
品番
76-109W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

親指と人差し指はタッチパネル対応です。

サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
10
材質
(手首)ポリエステル、(手甲)ポリエステル93%+ポリウレタン7%
材質(掌側)
PU
注意
※タッチパネル対応の手袋ですが、保護シートの使用や機種により反応しにくい場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする