曜日別特売
JBNCK ボード鋸カッター 替刃 J-CRAFT99 06864318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボード鋸カッター 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06864318
品番
JBNCK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

「J-CRAFT99 ボード鋸カッター」挽き廻し鋸刃交換用。

用途
「J-CRAFT99ボード鋸カッター」挽き廻し鋸刃交換用
全長(mm)
135
入数(枚)
1
刃長(mm)
95
刃幅(mm)
8
刃厚(mm)
1.25
注意
※商品をご利用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。_x000D_
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。_x000D_
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする