ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格電圧(V)単相220・230 ファンMU825S-53 注文コード06869037 品番T-MU825S-53-G
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は定格電圧・ファンなど11種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)80 フレーム厚さ(mm)25 タイプセット品 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム)アルミダイカスト 種類ACプロペラファン 周波数(Hz)単相220:50、単相230:50/60 電流(A)(220V)0.06(50Hz)・(230V)0.07/0.06(50/60Hz) 仕様アラームなし セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 シリーズMU 定格電圧(V)単相220・230 スピードタイプスタンダードスピード 最大風量(m3/min)(220V)0.45(50Hz)・(230V)0.45/0.55(50/60Hz) 音圧レベル(dB)(220V)28(50Hz)・(230V)28/35(50/60Hz) 入力(W)(220V)8.5(50Hz)・(230V)10.5/8(50/60Hz) 最大静圧(Pa)(220V)34(50Hz)・(230V)34/49(50/60Hz) ファンMU825S-53 定格回転速度(min-1[r.p.m])(220V)2750(50Hz)・(230V)2750/3250(50/60Hz) 特性標準/小型/薄型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37652833
2017-01-18
用途:
薪ストーブの部屋の送風

アルミフレキホースに接続して使用したが風量が小さく機種選定を間違った。小型の組み込みタイプの存在すら知らなかったので収穫大。
改めて風量の5〜6倍の機種を発注予定。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06869037
2015-03-23
用途:
SSR使用の制御盤内換気
建設業・工事業

今まで日東を使っていたが、この品を使ってみて全く同じで価格はかなり安い、オリエンタルモーターであれば信頼できるし、他でも小型モーターでよく使います。

対象商品:
06869003
2011-12-18
用途:
NCコントローラの排気用(交換用)

NCのコントローラーの排気ファンが壊れてしまい、
動作がおかしくなったため、急遽同型番のファンを購入しました。
結線のコネクタは自作することになりましたが、
すぐに届いた上に簡単に交換ができたので、とても助かりました。
これでしばらく使えそうです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする