CBIZ1CB2503PGSET カセットフー こんろ&ストーブ「イザまる」+カセットガスパワーゴールド3本セット 岩谷産業 06875902

カセットフー こんろ&ストーブ「イザまる」+カセットガスパワーゴールド3本セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット
注文コード
06875902
品番
CBIZ1CB2503PGSET
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

期間限定でお得な寒冷地対応のカセットガスパワーゴールド3本をセットにしました。
五徳付きの【トッププレート】を取り付ければカセットコンロとして、付属の【ストーブユニット】に交換すれば、ガスストーブとして利用できます。
1台2役だから「イザ」というときにも安心です。
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽で、交換時に手も汚さず取り扱いも簡単です。
調理と暖房の両方で同じ燃料がお使いいただけます。
調理と暖房の両方で同じ燃料がお使いいただけます。
点火消火時のイヤな臭いがありません。
ストーブユニット天面にやかんなどの調理器具が載せられるので、暖を取りながらの加湿も可能です。

トラスコ品番
000-0000
適合ガス
カセットガス
本体寸法(mm)奥行
197
本体寸法(mm)高さ
265
本体寸法(mm)幅
216
注意
※卓上での使用を推奨します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする