カセットフー こんろ&ストーブ「イザまる」+カセットガスパワーゴールド3本セット
期間限定でお得な寒冷地対応のカセットガスパワーゴールド3本をセットにしました。
五徳付きの【トッププレート】を取り付ければカセットコンロとして、付属の【ストーブユニット】に交換すれば、ガスストーブとして利用できます。
1台2役だから「イザ」というときにも安心です。
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽で、交換時に手も汚さず取り扱いも簡単です。
調理と暖房の両方で同じ燃料がお使いいただけます。
調理と暖房の両方で同じ燃料がお使いいただけます。
点火消火時のイヤな臭いがありません。
ストーブユニット天面にやかんなどの調理器具が載せられるので、暖を取りながらの加湿も可能です。
- トラスコ品番
- 000-0000
- 適合ガス
- カセットガス
- 本体寸法(mm)奥行
- 197
- 本体寸法(mm)高さ
- 265
- 本体寸法(mm)幅
- 216
- 内容量
- 1セット
注意
※卓上での使用を推奨します。暖房用品 の新着商品
カテゴリ
















![石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875457-261028-02.jpg)










