曜日別特売
010347 EXスタンダードタイプ ナックス 06888328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

010347 EXスタンダードタイプ ナックス 06888328
010347 EXスタンダードタイプ ナックス 06888328
010347 EXスタンダードタイプ ナックス 06888328
010347 EXスタンダードタイプ ナックス 06888328

EXスタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
寸法(m)
1×25
注文コード
06888328
品番
010347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

イネ科雑草やスギナ等やっかいな雑草もしっかり防ぐ、防草力抜群な砂利下・人工芝下専用防草シート。
通気性や透水性を兼ね備えているのでお庭でも安心してご利用いただけます。
土中の使用で半永久的に防草、防根の効果があります。

用途
砂利下・人工芝下専用防草シート
砂利下、人工芝下
寸法(m)
1×25
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.4
構造
高密度不織布
質量(g/m2)
150
遮光率(%)
99.5以上
通気性
あり
耐用年数(年)
砂利下、人工芝下で半永久的
透水性
あり
注意
※置き配は承っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする