※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナックス
EXエコノミータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
寸法(m)
0.5×50 ※犬走の施工に便利な50cm幅サイズ。
注文コード
06888380
品番
010428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
コスパ抜群な砂利下・人工芝下専用防草シート。
通気性や透水性を兼ね備えているのでお庭でも安心してご利用いただけます。
用途
砂利下・人工芝下専用防草シート
砂利下、人工芝下
寸法(m)
0.5×50 ※犬走の施工に便利な50cm幅サイズ。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.35
構造
高密度不織布
質量(g/m
2
)
100
遮光率(%)
98以上
通気性
あり
耐用年数(年)
砂利下、人工芝下で半永久的
透水性
あり
注意
※チガヤなどの強い雑草はシートを貫通する場合がございます。
※強い雑草が発生している場所での使用時は、EXスタンダードタイプをご使用下さい。
※置き配は承っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません