曜日別特売
050053 粘着テープ切込み入り(固定ピン専用パッチ) (□10×10cm) ナックス 06888407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粘着テープ切込み入り(固定ピン専用パッチ) (□10×10cm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット(500枚)
注文コード
06888407
品番
050053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ピン穴サイズの粘着テープ

用途
防草シート施工部材
材質
アクリル、ポリエステル
色
緑
本数
500枚入/セット
寸法(幅W×長さL)(cm)
10×10
注意
※置き配は承っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする