曜日別特売
010350 EXエキスパートタイプ ナックス 06888502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

010350 EXエキスパートタイプ ナックス 06888502
010350 EXエキスパートタイプ ナックス 06888502
010350 EXエキスパートタイプ ナックス 06888502

EXエキスパートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
寸法(m)
1×30
注文コード
06888502
品番
010350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

イネ科雑草やスギナ等やっかいな雑草もしっかり防ぐ曝露(むき出し)で使える防草シート。
ポリエステル繊維に耐候処理を施し長期間の防草が可能です。
厚手の砂利下シートとしてもご利用いただけます。

用途
曝露、砂利下両用。砂利下(厚手)・ウッドデッキ下・空き地などに。
砂利下(厚手)、ウッドデッキ下、空き地
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.65
構造
高密度長繊維不織布
寸法(m)
1×30
質量(g/m2)
240
遮光率(%)
99.9以上
幅(m)
1
通気性
あり
耐用年数(年)
約7
透水性
あり
注意
※置き配は承っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする