曜日別特売
800441 EXレジストタイプ ナックス 06888556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

800441 EXレジストタイプ ナックス 06888556
800441 EXレジストタイプ ナックス 06888556
800441 EXレジストタイプ ナックス 06888556

EXレジストタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
06888556
品番
800441
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

薬剤は使用せず、特殊加工による根域制御機能により植物の根の成長を制御します。飛来種子による雑草の発生を抑制します。除草剤等の薬剤は使用せず、特殊加工による根域制限機能により植物の根の成長を制御。飛来種子による雑草の発生を抑制し、軽減させる効果があります。

用途
砂利下
材質
ポリエステル(雑草抑制機能付き)
厚さ(mm)
0.3
構造
不織布
寸法(m)
1×15
機能
あり
質量(g/m2)
85
通気性
あり
耐用年数(年)
砂利下、人工芝下で半永久的
透水性
あり
注意
※砂利の厚さは5cm以下推奨です。
※置き配は承っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする