※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ・レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06888594 品番AC20B-01CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,450
この商品は174種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フロート式オートドレン(N.C)
角形埋め込み式圧力計(リミットインジケータ付)付
リリーフ圧力
設定圧力+0.05MPa
※ただし、リリーフ流量0.1l/min(ANR)時
管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc ボディサイズ1/8 全長(mm)132 質量(kg)0.51(但し標準仕様の場合) 寸法L(mm)3.2 寸法H(mm)33 構成機器エアフィルタ(AF20)+レギュレータ(AR20) 構造フィルタレギュレータ:リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)83 寸法F(mm)41.5 寸法D(mm)80 寸法E(mm)30 寸法B(mm)132 寸法C(mm)26.5 寸法T(mm)2(圧力計位置は配管センターより上側となります。) ろ過精度(μm)5 材質(ケース)ポリカーボネート 寸法P(mm)65 寸法M(mm)50 寸法N(mm)2 使用流体空気 寸法J(mm)12 寸法G(mm)24 寸法K(mm)5.5 寸法Q(mm)29.5 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 流量(L/min(ANR))550 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ケースガードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする