曜日別特売
F301 ソフト収穫カゴ L 伝蔵 06888651

ソフト収穫カゴ L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
注文コード
06888651
品番
F301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥117,678
販売価格(税別)
¥106,980

やわらかなプラスチック素材を使用した、収穫カゴです。
摘み取った果実や、野菜などにやさしく、軽くて人にもやさしい作りです。

用途
果実、野菜などの収穫用に。
トラスコ品番
337-4333
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
320
幅(mm)
320
高さ(mm)
290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする