減速比100
容量(kW)0.2
枠番28
質量(kg)約9.5
取付方式脚取付
極数4P
周波数(Hz)50/60/60
電圧(V)200/200/220
電源三相
寸法A(mm)90
モータータイプギアモータ
寸法D(Φmm)28h6
定格電流(A)1.1/1.0/1.0
寸法E(mm)4-Φ11
寸法B(mm)140
寸法C(mm)110±0.2
高度(m)1000以下
使用周囲温度(℃)-10〜40
使用周囲湿度85%以下
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)117/98
設置場所屋内
出力軸許容 O.H.L(N)3690
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
定格回転速度(min-1[r.p.m])1420/1710/1720