G3LM-28-160-T020 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892934

G3LM-28-160-T020 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892934 G3LM-28-160-T020 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892934

ギアモータ G3シリーズ(脚取付型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06892934 品番G3LM-28-160-T020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,500
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ヘリカルギア採用により長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。

減速比160 容量(kW)0.2 枠番28 質量(kg)約9.5 取付方式脚取付 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 電源三相 寸法A(mm)90 モータータイプギアモータ 寸法D(Φmm)28h6 定格電流(A)1.1/1.0/1.0 寸法E(mm)4-Φ11 寸法B(mm)140 寸法C(mm)110±0.2 高度(m)1000以下 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用周囲湿度85%以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])9.4/11.2 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)187/156 設置場所屋内 出力軸許容 O.H.L(N)4450 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 定格回転速度(min-1[r.p.m])1420/1710/1720

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする