※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット インサート 差込6.35xNo.2x25.4L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード06900976 品番38S225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
全長(mm)25.4 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5441 質量(g)5 先端サイズNo.2 先端寸法(mm)(+)2 先端形状プラス(+) 本数10 差込口6.35mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする