シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの ブレーキ
セルキャブブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06908492
品番
JB-10
参考基準価格(税別)
¥83,010
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
186
寸法C(Φmm)
175.7
寸法D3(Φmm)
58
寸法K(mm)
7
寸法KJ(mm)
M8
寸法L(mm)
68
寸法M(mm)
31
寸法N(mm)
3.5
寸法P(mm)
33.5
寸法Q(mm)
34.5
寸法b(mm)
10
寸法d(Φmm)
30
寸法g(mm)
0.5
寸法t(mm)
33.3(+0.2 0)
定格電圧 DC V
24
質量(kg)
5.7
消費電力75℃(W)
31
静摩擦トルク(Nm)
100