画像準備中

クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 06913220 品番 CP-C6-R1/4-5P
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵
非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)0.4 ねじの種類R 使用流体空気、水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする