曜日別特売

クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
管接続口径1/8
内容量1袋(5個)注文コード06913229品番CP-C8-R1/8-5P
参考基準価格(税別)¥1,175販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵
非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類R使用流体空気、水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする