折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06914166 品番SE-40099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

折りたためる防災トイレ
水洗いOK!いつでも清潔。折りたたんでコンパクト。工具不要!誰でも簡単組立。ゆったりサイズでどなたでも快適。1台5役!トイレ以外の用途でも使用可能(踏み台/イス/コンテナ/ゴミ箱)

用途災害時やアウトドアなどに。車載用としても。マリン商事 簡易トイレ 災害用トイレ 非常用トイレ 仮設トイレ 踏み台 ゴミ箱 折り畳み 頑丈 コンパクト 付属品処理袋(1ロール/12枚分) 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.4 耐荷重(kg)100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)収納時:29×33.5×11.5、使用時:29×33.5×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする