KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
クラシックミニウインカー 2コセット 219-5002
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06915566
品番
219-5002
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5002
色[カラー]:メッキ/アンバー
サイズ:Φ39X65mm
材質[素材]:アルミダイキャスト
内容量[数量]:2ケSET
材質
アルミダイキャスト
寸法(mm)
Φ39×65
色
メッキ/アンバー
内容
2個セット