KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドルグリップ
グリップラバー 生ゴム 201-211
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06916711
品番
201-211
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-211
タイプ:貫通
材質[素材]:生ゴム
全長:128
材質
生ゴム
全長(mm)
128
タイプ
貫通