KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドルグリップ
グリップラバー DT-1タイプ 生ゴム 201-493
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06917718
品番
201-493
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-493
タイプ:DT-1
材質[素材]:生ゴム
全長:125(117)
材質
生ゴム
全長(mm)
125(117)
タイプ
DT-1